MADISON Kallistuva uimurikytkin M Series Spdt


Suodattaa
Viraston vaatimustenmukaisuus: Ei eristetty , Rungon materiaali: EPDM , Johdon pituus: 6.56ft. , Float Halkaisija: 4 , Max. Paine: 14.7 psi , Max. Lämpötila: 158 F , Max. Jännite: 240 VAC , Operaatio: SPDT , Kytkimen tyyppi: SPDT , VA luokitus: 8A , Jännite: 120 VAC 240 VAC , langan mittari: 18AWG
TyyliMalliKelluva materiaaliKorkeusPituusKokonaispituusLeveysHinta (ei alv)
A
M4546
EPDM1.895.635.63 "3.27€47.34
B
M4548
polypropeeni46.5 "6.54€96.10
B
M4549
polypropeeni46.5 "6.54€148.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?