KERN AND SOHN BID-D-sarjan lattiavaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Alustan syvyys: 108 mm , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ , Punnituslevyn materiaali: Jauhemaalattu teräs
TyyliMalliPinnan leveyden punnitseminenKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
TARJOUS 1T-4DSM
1000 mm0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg0.2/0.5 kg, 200, 500 g1000 x 1000 mmX x 1000 1000 108 mm1000 mm€1,691.34
B
TARJOUS 600K-1DSM
1000 mm0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg0.1/0.2 kg, 100, 200 g1000 x 1000 mmX x 1000 1000 108 mm1000 mm€1,650.74
C
TARJOUS 1T-4DM
1200 mm0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg0.2/0.5 kg, 200, 500 g1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm€2,232.56
D
TARJOUS 3T-3DM
1200 mm0.5, 1 kg+/-1.5, 3 kg10, 20 kg0.5/1 kg, 500, 1000 g1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm€2,232.56
E
TARJOUS 600K-1DM
1200 mm0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg0.1/0.2 kg, 100, 200 g1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm€2,232.56
F
TARJOUS 3T-3DLM
1500 mm0.5, 1 kg+/-1.5, 3 kg10, 20 kg0.5/1 kg, 500, 1000 g1500 x 1500 mmX x 1500 1500 108 mm1500 mm€2,570.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?