INGERSOLL-RAND Nollahäviö kondenssiveden tyhjennys sähköinen


Suodattaa
Vahvistimet AC: 0.5 , Kotelo: NEMA 4 , Hz: 60 , Max. Paine: 233 psi , Käyttölämpötila Alue: 35-120 astetta F , Toiminnan tyyppi: sähköinen , vaihe: 1
TyyliMalliRungon materiaaliSyvyysTyhjennysnopeusKorkeusSisääntulojen lukumääräJänniteLeveysHinta (ei alv)
A
ENL 2 CCN-115V
Alumiini6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "€815.51
A
ENL 5 CCN-115V
Alumiini6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "€1,013.34
A
ENL 30 CCN-230V
Alumiini8-13 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "€2,035.49
A
ENL 100 CCN-230V
Alumiini9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "22304 23 / 32 "€2,274.81
A
ENL 2 CCN-230V
Alumiini6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "€726.64
A
ENL 5 CCN-230V
Alumiini6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "€930.43
A
ENL 100 CCN-115V
Alumiini9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "€2,641.50
A
ENL 10 CCN-115V
Lasikuitu / muovi / alumiini8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "€1,562.03
A
ENL 10 CCN-230V
Lasikuitu / muovi / alumiini8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "€1,414.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?