Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M4548 Kallistuva uimurikytkin M Series Spdt | AA3FYU 11K187

MADISON M4548 ​​Tilt Float Switch M-sarjan Spdt

Varastossa
Tuote: AA3FYU Malli: M4548Ristiviite: 11K187

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€97.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallista uimurikytkin
Rungon materiaaliEPDM
Kelluva Dia.4
Kellun pituus6.50
Kelluva materiaalipolypropeeni
Korkeus4
Pituus6.5 "
Maks. Vahvistimet käynnissä8 ampeeria
Maks. Jännite240 VAC
Kiinnikkeetkytkeä
ToimintaSPDT
Kokonaispituus6.5
Pumppausalue Min./Max.12/134
Tietty painovoima0.7 - 1.3
Kytkimen tyyppiSPDT
Kiinnityshihnan pituus Min. (Sisään.)6/67
VA-luokitus8A
Jännite120 VAC 240 VAC
Leveys4
Wire Gauge18AWG
VaijerilankaPVC-kaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Madison M4548 -kippikelluskytkintä käytetään jätevedenpuhdistuksessa, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä valmistusteollisuudessa nestetasojen tarkkailuun ja säätelyyn. Se perustuu kelluvaan rakenteeseen, joka kallistuu nesteen noustessa tai laskussa suojatakseen ylivuotoa tai alhaisia ​​nestetasoja.

Ominaisuudet:

  • Madison M4548 -kippikelluskytkintä ohjaa mikrokytkinlaite, joka on asennettu kellun sisään tärinänvaimennustelineeseen, ja siinä on integroitu kolmijohtiminen johto.
  • Siinä on sähköeristys ja se kestää polaarisia liuottimia (vesi, hapot, emäkset ja fosfaattiesterit) sekä monia ketoneja ja alkoholeja.
  • Tämä Madison M-sarjan kelluva kytkin on valmistettu polypropeenista, joka kestää lämpöä, hapettumista, otsonia ja sään ikääntymistä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä vinkkejä Madison M4548 -kallistuvan kelluntakytkimen asentamiseen on?

A.

  • Kun asennat tämän kytkimen suljettuun säiliöön, tue johtokaapelia kunnolla.
  • Jos haluat asentaa sen avoimeen säiliöön, kiinnitä lyijykaapeli (käyttäen mukana toimitettua nylonnippusidettä) sivuun, varsinkin jos koet liiallista turbulenssia.

K. Kuinka huollan tämän kallistuksen kelluvan kytkimen?

V. Se vaatii yleensä vähän huoltoa. Säännölliset tarkastukset mahdollisten vaurioiden tai korroosion merkkien varalta sekä kelluvan kellukkeen vapaan liikkeen varmistaminen voivat auttaa säilyttämään sen toimivuuden ajan mittaan.

K. Tarvitseeko tämä Madisonin kallistettava kelluvakytkin virtalähteen?

V. Kyllä, se vaatii toimiakseen 120 tai 240 V virtalähteen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelluva materiaaliKorkeusPituusKokonaispituusLeveysHinta
MADISON M4546 Kallistuva uimurikytkin M Series Spdt AA3FYT 11K185 M4546EPDM1.895.635.63 "3.27€48.00
MADISON M4549 ​​Kallistuva uimurikytkin M Series Spdt AA3FYV 11K188 M4549polypropeeni46.5 "6.54€150.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M4548 ​​Tilt Float Switch M-sarjan Spdt
€97.40 / yksikkö