Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M4546 Kallistuva uimurikytkin M Series Spdt AA3FYT 11K185

MADISON M4546 ​​Tilt Float Switch M-sarjan Spdt

Varastossa
Tuote: AA3FYT Malli: M4546Ristiviite: 11K185
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
€48.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallista uimurikytkin
Viraston vaatimustenmukaisuusEi eristetty
Rungon materiaaliEPDM
Johdon pituus6.56ft.
Kellun pituus5.63 sisään.
Kelluva materiaaliEPDM
Korkeus1.89
Pituus5.63
Maks. Vahvistimet käynnissä8 ampeeria
Max. Paine14.7 psi
Maks. Lämpötila158 F
Maks. Jännite240 VAC
Kiinnikkeetkytkeä
ToimintaSPDT
Kokonaispituus5.63 "
Pumppausalue Min./Max.12/134
Tietty painovoima0.7 - 1.3
Kytkimen tyyppiSPDT
Kiinnityshihnan pituus Min. (Sisään.)6/67
VA-luokitus8A
Jännite120 VAC 240 VAC
Leveys3.27
Wire Gauge18AWG
VaijerilankaPVC-kaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelluva materiaaliKorkeusPituusKokonaispituusLeveysHinta
MADISON M4548 Kallistuva uimurikytkin M Series Spdt | AA3FYU 11K187 M4548polypropeeni46.5 "6.54€97.40
MADISON M4549 ​​Kallistuva uimurikytkin M Series Spdt AA3FYV 11K188 M4549polypropeeni46.5 "6.54€150.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M4546 ​​Tilt Float Switch M-sarjan Spdt
€48.00 / yksikkö