Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4VCW8 pienoislamppu C242-1 T6 48v | AD9VJL

LUMAPRO 4VCW8 pienoislamppu C242-1 T6 48v

Varastossa
Tuote: AD9VJL Malli: 4VCW8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia25
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens25
Maks. Kokonaispituus1.65 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusBeacons
Kaupan numeroC242-1
Jännite48
Watts7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen lumeniaLumensMaks. KokonaispituusKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 4VCX4 -pienoislamppu C247-1 T6 48v | AD9VJR 4VCX455551.71 "C247-110€6.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4VCW8 pienoislamppu C242-1 T6 48v
€6.06 / yksikkö