Valtuutettu jakelijaLUMAPRO

LUMAPRO

LumaPro-luettelo sisältää polttimot, LEDit, HID:t, työvalot, taskulamput, kondensaattorit, CFL-liitäntälaitteet, liiketunnistimet ja loistelamput. Yritys tarjoaa myös yksi- ja kaksipuolisia uloskäyntikylttejä sairaaloihin, yliopistoihin tai virkistystiloihin. Tuotemerkin lamput ovat yhteensopivia monenlaisten akkujen kanssa, kuten litiumrautafosfaatti, lyijy-kalsium ja nikkeli-kadmium. LumaPro elektroninen / magneettinen CFL-liitäntälaitteet Ne on suunniteltu ohjaamaan virtalähteestä valoihin virtaavaa virtaa, ja ne voivat käynnistyä jopa -4 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Nämä on varustettu 1 / 2 / 3 lampuilla, joiden teho on 10 - 104 W.

Lue lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

LUMAPRO käsilamput

Käsivalaisimet(27 tuotetta)

LUMAPRO halogeenilamput ja polttimot

Halogeenilamput ja polttimotPalvele valaistustarpeita, kuten poistovalot, vitriinit, laitteet, vaa'at ja kytkentätaulut. Valoteho 1300 - 33000 lumenia. Kestää jopa 3050 Kelvinin värilämpötiloja(1 tuote)

LUMAPRO jatkojohtokelat

Jatkojohdokelat(19 tuotetta)

LUMAPRO suurennuslasit

Suurennuslasivalot(14 tuotetta)

LUMAPRO osat

Osat(25 tuotetta)

LUMAPRO kohdevalot

valonheittimet(2 tuotetta)

LUMAPRO seinäpakkaukset ja seinäkiinnikkeet

Seinäpakkaukset ja seinäkiinnikkeetTarjoa puhdasta, kirkasta valoa ja saavuta täysi kirkkaus heti. Tuottaa mahdollisimman vähän lämpöä ja kestää kosteutta ja lämpötilan muutoksia. Käytetään perinteisten valaistusseinäpakkausten korvaamiseen rakennuksissa ja mahdollistavat seinäasennuksen asennuksen helpottamiseksi(8 tuotetta)

LUMAPRO uloskäyntikyltti ja valoyhdistelmät

Poistu merkki- ja valoyhdistelmistäHehku- / LED-lampuilla valaistut 1- / 2-puoliset poistumerkit sairaaloissa, yliopistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Saatavana punaisena ja vihreänä kirjainväreinä(6 tuotetta)

LUMAPRO telakkavalot

TelakointivalotHehkulamput / LED / kvartsihalogeenilamput (enintään 500 W), joita käytetään kuorma-auton perävaunujen sytyttämiseen lastaus- / purkutoimien aikana. Varustettu jopa 60 tuuman pituisilla kääntövarrilla ja ON / OFF-kytkimillä tai painikkeella. Saatavana myös vaihtopäät(11 tuotetta)

LUMAPRO elektroniset liitäntälaitteet

Elektroniset liitäntälaitteetNEMA-luokiteltu liitäntälaite, joka soveltuu käytettäväksi lamppujen kanssa, jotka eivät vaadi usein vaihtamista. Tarjoa tarkkuussäätöinen välkkymätön toiminta, kun tehokerroin on suurempi kuin 0.95(13 tuotetta)

LUMAPRO kaapin alla olevat valaisimet

Kaapin kalusteiden allaKäytetään lääketieteellisissä laboratorioissa, toimistoissa, tehtaissa tai työpajoissa. Valaise työpöytiä, työtasoja ja vastaavia alueita, joissa on vain vähän valoa. Saatavana langallisina, yhdistävinä vaihtovelkakirjoina ja lisävarusteina(1 tuote)

LUMAPRO koristeelliset valaisimet

Koristeelliset kalusteetArkkitehtoniset fluoresoivat kalusteet, kylpyammeet ja matalaprofiiliset kalusteet tarjoavat välkkymättömän toiminnan häiritsemättä muita elektronisia laitteita. Saatavana pinta-, uppo-, seinä- (alas- ja ylöspäin -valot) ja ripustettuina asennusvaihtoehtoina(1 tuote)

LUMAPRO hätävalojen paristot

Hätävalaistuksen paristotLumapron hätävalojen kanssa käytettävät vaihtosuljetut lyijyhappo / nikkeli-kadmiumakut, joissa on AMP / uros-Faston-liitinliittimet. Saatavana 300, 650, 4500 ja 12000 mAh kapasiteetilla(6 tuotetta)

LUMAPRO CFL-liitäntälaitteet

CFL-liitäntälaitteetElektroniset / magneettiset liitäntälaitteet, jotka on suunniteltu ohjaamaan virtaa virtalähteistä valoihin. Ominaisuus 1/2 lampuista, joiden teho vaihtelee välillä 3-10 W ja jotka voivat syttyä jopa -104 F(13 tuotetta)

LUMAPRO High Bay -loistevalaisimet

High Bayn loisteputkivalaisimetTarjoa tasaista, kirkasta valoa avoimista ristikoista tai korkeista katoista alla oleville lattioille ja työtasoille. Asennetaan korkeuksiin valaisemaan tehtaita, varastoja, kuntosaleja, kauppoja ja hallit. Kestää ympäristön lämpötiloja 0-104 astetta F.(1 tuote)

LUMAPRO induktio

InduktioSuunniteltu valaisemaan ostosalueita, huoltoasemia ja toimistokomplekseja. Erikoislinssit, jotka on valmistettu polykarbonaatista / prismapolykarbonaatista / alumiinista / borosilikaattilasista optisen kirkkauden ja suojan estämiseksi haitallisilta UV -säteilyiltä. Tarjolla pronssista polyesterijauhemaalia ja valkoisia viimeistelyvaihtoehtoja(4 tuotetta)

LUMAPRO maisemavalaistus

MaisemavalaistusIhanteellinen julkisten maisemien tai yksityisten puutarhojen valaistukseen yöllisen estetiikan, turvallisuuden, virkistyksen sekä urheilu- ja sosiaalisten tapahtumien parantamiseksi. Ominaisuudet: halogeeni- / hehkulamput, joiden teho on 35 - 150 wattia. Saatavana bullet- ja mini -bullet -versioina(4 tuotetta)

LUMAPRO Valonheittimet

valonheittimetKäytetään rakennusten ulkotilojen, urheilukenttien, puistojen ja telakoiden valaisemiseen. Painevalettu alumiinirakenne pronssipinnoitteella takaa erinomaisen sähkönjohtavuuden ja korroosionkestävyyden. Voidaan asentaa kattoon, seiniin, pylväisiin tai maahan(1 tuote)

LUMAPRO Lyhdyt

lyhdyt(1 tuote)

LUMAPRO upotettavat valaisimet

Upotetut valaisimet(4 tuotetta)

LUMAPRO hätävalaisimet

HätävalaisimetSeinä- / kattoon asennettavat turvavalot, joissa on 2 säädettävää hehkulamppua (5.4 W) ja jotka toimivat lyijy-kalsiumakkuilla(3 tuotetta)

LUMAPRO liiketunnistimen kiinnikkeet ja sarjat

Liiketunnistimen kalusteet ja sarjatTarjoa mukautettavaa, laajaa valaistusta autotallien, rakennusten ja sisäänkäyntien ympärillä. Seinään kiinnitetyissä kalusteissa on liiketunnistimet, joissa on automaattinen käynnistysmahdollisuus, jotka valaisevat välittömästi, kun joku kulkee alueen läpi(3 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

LumaPron osanumerot viittaavat erilaisiin Appleton Electric-, GE Lighting-, WF Harris Lighting- ja Hubbell-tuotteisiin. Joten jos etsit LumaPro-valaisinta, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Lähetys

LumaPro-valaistustuotteet soveltuvat kuriiri- ja lentorahtiin. Ne vaativat yksinkertaisen pakkauksen.

Tietoja Lumaprosta

LumaPro-luettelo sisältää polttimot, LEDit, HID:t, työvalot, taskulamput, kondensaattorit, CFL-liitäntälaitteet, liiketunnistimet ja loistelamput. Yritys tarjoaa myös yksi- ja kaksipuolisia uloskäyntikylttejä sairaaloihin, yliopistoihin tai virkistystiloihin. Tuotemerkin lamput ovat yhteensopivia monenlaisten akkujen kanssa, kuten litiumrautafosfaatti, lyijy-kalsium ja nikkeli-kadmium. LumaPro elektroninen / magneettinen CFL-liitäntälaitteet Ne on suunniteltu ohjaamaan virtalähteestä valoihin virtaavaa virtaa, ja ne voivat käynnistyä jopa -4 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Nämä on varustettu 1 / 2 / 3 lampuilla, joiden teho on 10 - 104 W.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan halogeenivalonheitin kestää?

Halogeenilamppujen käyttöikä on 2000 tuntia, mikä on kaksi kertaa pidempi kuin hehkulamppujen.

Mihin LumaPro-valonheittimiä käytetään?

Nämä yleiskiinnitteiset valonheittimet parantavat näkyvyyttä suurille alueille, kuten urheilukentille, puistoihin, rakennusten ulkotiloihin ja teollisuuspihoille, lähettämällä kirkasta, voimakasta valoa. Ne luovuttavat hyvin vähän lämpöä ja kestävät lämpötilan ja kosteuden vaihteluita.

Mitä ovat LumaPro Instant Start -elektroniset fluoresoivat liitäntälaitteet?

Niitä käytetään loisteputkivalaisimissa varastoissa tai tiloissa, joissa valot jätetään päälle pitkäksi aikaa. Nämä liitäntälaitteet tuottavat paljon jännitettä, kun ne kytketään päälle ensimmäistä kertaa, joten niitä ei tule käyttää läsnäolotunnistimien tai muiden valaistussäätimien kanssa, jotka kytkevät valot päälle/pois säännöllisesti.

Miksi LED-valonheittimet ovat puolivalaistuja, vaikka ne olisivat sammutettuina?

LED-ohjaimen jännitehäviö on pieni, joten LED palaa edelleen himmeästi, kun se on sammutettu.