Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN320BM Iec-nastan ja holkin sisustus, uros, 20 A, 3 johtoa, musta | AH2BNP 24JN77

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN320BM Vaihto Iec Pin ja Sleeve sisäpuoli, uros, 20 A, 3 johdinta, musta

Varastossa
Tuote: AH2BNP Malli: IN320BMRistiviite: 24JN77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava Iec-tappi ja holkin sisustus
VäriMusta
Nykyinen arvostelu16 A
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Sopii tuotemerkkiinHubbell-johdotuslaite-Kellems
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Jännitearvot100-130 VAC
Langan koko# 14 - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)14.61
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluMateriaaliNapojen lukumääräJohtimien lukumääräJännitearvotLangan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN330BM Iec-tapin ja -holkin sisustus, uros, 30 A, 3 johtoa, musta | AH2BNM 24JN70 IN330BM30 Akestomuovi23250 VAC# 12 - # 10 AWG€266.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DF Replacement Iec Pin and Sleeve Interior, Female, 30 A, 4 Wire, Black | AH2BNT 24JP28 IN430DF30 ALämpökovettuva34250 VAC-€334.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN430DM Replacement Iec Pin and Sleeve Interior, Male, 30 A, 4 Wire, Black | AH2BNU 24JP29 IN430DM30 Akestomuovi34250 VAC# 12 - # 10 AWG€334.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN3100BF Korvaus IEC Pin Ja Sleeve Sisustus | CE6THG 24JP05 IN3100BF100 ALämpökovettuva23125 VAC-€526.35
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN360BF Korvaus IEC Pin Ja Sleeve Sisustus | CE6THQ 24JP14 IN360BF60 ALämpökovettuva23250 VAC-€435.89
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN4100CM Korvaus IEC Pin Ja Sleeve Sisäpuoli | CE6THT 24JP19 IN4100cm100 Akestomuovi34125 / 250 VAC# 3 - # 1/0 AWG€578.25
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN4100DF Korvaus IEC Pin Ja Sleeve Sisäpuoli | CE6THU 24JP20 IN4100DF100 ALämpökovettuva34250 VAC-€681.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN320BM Vaihto Iec Pin ja Sleeve sisäpuoli, uros, 20 A, 3 johdinta, musta
€214.04 / yksikkö