Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4VCX4 -pienoislamppu C247-1 T6 48v | AD9VJR

LUMAPRO 4VCX4 pienoislamppu C247-1 T6 48v

Varastossa
Tuote: AD9VJR Malli: 4VCX4
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
€6.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia55
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens55
Maks. Kokonaispituus1.71 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusBeacons
Kaupan numeroC247-1
Jännite48
Watts10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen lumeniaLumensMaks. KokonaispituusKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 4VCW8 pienoislamppu C242-1 T6 48v | AD9VJL 4VCW825251.65 "C242-17€6.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4VCX4 pienoislamppu C247-1 T6 48v
€6.01 / yksikkö