BALDOR MOTOR HIC274A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6WAX

BALDOR MOTOR HIC274A suorakäyttöinen tuuletinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z-runko

Varastossa
Tuote: AJ6WAX Malli: HIC274A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€569.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen maatilan moottori
Ampeeria4/2
pohjaN
Vääntömomentti2.69 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys48Z
Täyden kuormituksen vääntömomentti1 LB-FT
HP.33
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 16
AsennusF1
Kuormitusvirta1.48 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.33
Vaihe1
TarkistusJ
RPM1725
Tyyppi1714C
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 0.545 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1203A01
    • Vetomomentti: 0.381 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 8.31 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaRPMHinta
BALDOR MOTOR HIC264A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6WAW HIC264A3.8/1.92.06 LB-FT1.98 ampeeria1625€569.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR HIC274A suorakäyttöinen tuuletinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z-runko
€569.28 / yksikkö