Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 580698 Pumppupää ilman moottoria, erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput | AD9FPY 4RL31

LITTLE GIANT PUMPS 580698 Pumppupään vähemmän moottori, erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput

Varastossa
Tuote: AD9FPY Malli: 580698Ristiviite: 4RL31

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€495.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppupää
Ympäristön lämpötila77 astetta F
LaakerityyppiTyöntövoima
LaakeritTyöntövoima
Johdon pituus6
Johtotyyppi3-johdin SJO
MalliPainovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi
Vastuuvapauden koko1/2 MNPT
Nesteen lämpötila200 astetta F
Täyden kuorman ampeerit1.70
TiivisteFKM
TiivistemateriaaliFKM
GPM @ 1 Ft. pää8.5
GPM vettä @ 3 Ft. pää7.5
GPM vettä @ 6 Ft. pää6.5
GPM vettä @ 9 Ft. pää5.5
Korkeus5"
KoteloPPS
KoteloPPS
HP1/30
JuoksupyöräPPS
Juoksupyörän materiaaliPPS
Tuloaukko1/2 FPT
Sisääntulon koko1/2 FNPT
Pituus9"
Maks. Pää14.6 Ft.
Maks. Tietty painovoima1.1
Max. Viskositeetti100 SSU
Moottorin koteloOPFC
AsennusVaakasuora
Käyttöpaine6.3 PSI
pistorasia1/2 MPT
Tietty painovoima1.1
Lämpötila (F) @ 0 PSIG200
Lämpötila (F) @ 10 PSIG200
Lämpötila (F) @ 20 PSIG150
Lämpötila (F) @ 30 PSIG150
TyyppiMagneettinen asema
Jännite115
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun pää malleihin 580613, 580603

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisääntulon kokoLaakerityyppiJohdon pituusPituusMaks. PääMoottorin koteloKäyttöpaineHinta
LITTLE GIANT PUMPS 585698 Pumppupää ilman moottoria, erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput | AD9FQA 4RL34 585698Pumppupää1 FNPTTyöntövoima-15.25 "40.5 Ft.TEFC18.0 PSI€1,536.48
LITTLE GIANT PUMPS 586698 Pumppupää ilman moottoria, erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput | AD9FQB 4RL35 586698Pumppupää-Työntövoima-15.25 "51 Ft.TEFC22.0 PSI€1,710.99
LITTLE GIANT PUMPS 578697 Pumppupää ilman moottoria ilman alustaa | AF8DEE 24WL99 578697Pumppupää-pallo-----€258.45
LITTLE GIANT PUMPS 584698 Pumppupää ilman moottoria, erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput | AF8DEJ 24WN27 584698Pumppupää-------€474.64
LITTLE GIANT PUMPS 583698 Vain pumppupää (ei moottoria) | AF8DER 24WN60 / 5-MD-HC vähemmän moottori 583698Pumpun pää, ilman moottoria-------€435.47
LITTLE GIANT PUMPS 582698 Pumppupää ilman moottoria, erittäin syövyttävät kemialliset siirtopumput | BR2UMW 4-MD-HC 582698Pumppupää1 FNPT------€427.01
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 584598 Pumppupää ilman moottoria, puolisyövyttävät kemialliset siirtopumput | BR2UNG TE-5-MD-SC 584598Pumppupää1 FNPT------€359.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 580698 Pumppupään vähemmän moottori, erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput
€495.67 / yksikkö