WILKINS Vedenpaineen alennusventtiili, matala lyijypronssi, 25-75 psi


Suodattaa
Yhteystyyppi: Unioni x FNPT , Materiaali: Matala lyijypronssi , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Paineen säätöalue: 25 - 75 psi , Venttiilin tyyppi: Standardi
TyyliMalliKorkeusPituusPutken kokoHinta (ei alv)
A
34-500XL
6"4.625 "3 / 4 "€469.34
A
12-500XL
6"4.5 "1 / 2 "€356.69
A
1-500XL
6.875 "5.125 "1"€508.44
B
12-500XLYSBR
7"8.25 "1 / 2 "€418.36
A
114-500XL
7.25 "6 5 / 16 "1.25 "€929.92
B
34-500XLYSBR
7.75 "9.125 "3 / 4 "€580.11
B
1-500XLYSBR
8.5 "10 "1"€657.44
B
114-500XLYSBR
9.25 "13.125 "1.25 "€1,204.95
A
112-500XL
10 "8 5 / 16 "1.5 "€1,479.50
A
2-500XL
10.75 "9.5 "2"€1,757.62
B
112-500XLYSBR
11.75 "17.625 "1.5 "€1,939.91
B
2-500XLYSBR
13.5 "18.625 "2"€2,338.76
A
212-500XL
14.5 "10 "2.5 "€3,783.75
B
3-500XL
16 "11.125 "3"€4,147.87
B
212-500XLYSBR
17.5 "19.38 "2.5 "€4,396.26
B
3-500XLYSBR
19 "25 "3"€5,432.66

Vedenpaineen alennusventtiili, matala lyijypronssi, 25-75 psi

Wilkinsin vedenpaineenalennusventtiilit on suunniteltu suurten tulopaineiden säätämiseen ja sitten alempaan arvoon (25-75 PSI); ihanteellinen teollisuuden vesijohtoihin ja kaupallisiin kastelujärjestelmiin. Niissä on tasapainoinen männänrakenne, jonka avulla säädin reagoi järjestelmän virtausvaatimusten muutoksiin, ja suoratoiminen ohituslaite, jolla estetään lämpölaajenemisesta aiheutuva liiallinen paineen muodostuminen. Nämä matalajohteiset venttiilit voidaan asentaa mihin tahansa asentoon ja ne on sertifioitu käytettäväksi juomavedessä. Valitse laajasta tuotevalikoimasta, joka on saatavana putkikokoina välillä 3/4 ja 3 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?