LITTLE GIANT PUMPS 586698 Pumppupää ilman moottoria, erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput | AD9FQB 4RL35

LITTLE GIANT PUMPS 586698 Pumppupään vähemmän moottori, erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput

Varastossa
Tuote: AD9FQB Malli: 586698Ristiviite: 4RL35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,710.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppupää
LaakerityyppiTyöntövoima
LaakeritTyöntövoima
MalliPainovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi
Täyden kuorman ampeerit11.60/5.80
TiivisteFKM
TiivistemateriaaliFKM
GPM vettä @ 15 Ft. pää34.0
GPM vettä @ 18 Ft. pää33.1
GPM vettä @ 24 Ft. pää30.5
GPM vettä @ 40 Ft. pää21.6
GPM vettä @ 50 Ft. pää2.0
GPM vettä @ 6 Ft. pää38.0
GPM vettä @ 9 Ft. pää36.2
Korkeus7"
KoteloPPS
KoteloPPS
HP1/2
JuoksupyöräPPS
Juoksupyörän materiaaliPPS
Tuloaukko1 FPT
Pituus15.25 "
Maks. Pää51 Ft.
Maks. Tietty painovoima1.1
Max. Viskositeetti100 SSU
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiPSC
AsennusVaakasuora
Käyttöpaine22.0 PSI
pistorasia3/4 MPT
Lämpötila (F) @ 0 PSIG180
Lämpötila (F) @ 10 PSIG175
Lämpötila (F) @ 20 PSIG170
Lämpötila (F) @ 30 PSIG165
TyyppiMagneettinen asema
Jännite115/230
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumppupää mallille 586604

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisääntulon kokoLaakerityyppiJohdon pituusPituusMaks. PääMoottorin koteloKäyttöpaineHinta
LITTLE GIANT PUMPS 580698 Pumppupää ilman moottoria, erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput | AD9FPY 4RL31 580698Pumppupää1/2 FNPTTyöntövoima69"14.6 Ft.OPFC6.3 PSI€495.67
LITTLE GIANT PUMPS 585698 Pumppupää ilman moottoria, erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput | AD9FQA 4RL34 585698Pumppupää1 FNPTTyöntövoima-15.25 "40.5 Ft.TEFC18.0 PSI€1,536.48
LITTLE GIANT PUMPS 578697 Pumppupää ilman moottoria ilman alustaa | AF8DEE 24WL99 578697Pumppupää-pallo-----€258.45
LITTLE GIANT PUMPS 584698 Pumppupää ilman moottoria, erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput | AF8DEJ 24WN27 584698Pumppupää-------€474.64
LITTLE GIANT PUMPS 583698 Vain pumppupää (ei moottoria) | AF8DER 24WN60 / 5-MD-HC vähemmän moottori 583698Pumpun pää, ilman moottoria-------€435.47
LITTLE GIANT PUMPS 582698 Pumppupää ilman moottoria, erittäin syövyttävät kemialliset siirtopumput | BR2UMW 4-MD-HC 582698Pumppupää1 FNPT------€427.01
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 584598 Pumppupää ilman moottoria, puolisyövyttävät kemialliset siirtopumput | BR2UNG TE-5-MD-SC 584598Pumppupää1 FNPT------€359.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 586698 Pumppupään vähemmän moottori, erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput
€1,710.99 / yksikkö