AUTONICS Digitaaliset paneelimittarit


Suodattaa
Liittimen tyyppi: Ruuviterminaali , Näytön kattavuus: -1999 ~ 9999 , Asennus: Kiinnike , NEMA-luokitus: NEMA 4X-etupaneeli , Tyyppi: DC-skaalaus
TyyliMallitarkkuusSyvyysNäytä numerothyödytSyöttöalueVirta vaaditaanTyyliHinta (ei alv)
A
MT4N-DA-E3
-------€71.98
B
MT4W-DA-10
-------€43.88
C
M4V
+ / - 0.2%4.2 "3.53 / 64 DIN0 - 2 VDC0 - 10 VDC1 - 5 VDC0 - 1mA DC 4 - 20 mA DC12-24 VDCM4V-sarja€200.41
D
M4NS-NA
+ / - 0.3%2.1 "41/32 DIN4 - 20 mA DCLoop PoweredM4NS-sarja€180.52
E
M4YS-NA
+ / - 0.3%3.3 "472x36 mm4 - 20 mA DCLoop PoweredM4YS-sarja€191.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?