Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 578697 Pumppupää ilman moottoria ilman alustaa | AF8DEE 24WL99

LITTLE GIANT PUMPS 578697 Pumppupään moottori ilman alustaa

Varastossa
Tuote: AF8DEE Malli: 578697Ristiviite: 24WL99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppupää
Laakerityyppipallo
Tyhjennystulppa3-osainen
Kotelopolypropeeni
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6515
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413919080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumppupää mallille 2P039 / 578603

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSisääntulon kokoLaakerityyppiJohdon pituusPituusMaks. PääMoottorin koteloKäyttöpaineHinta
LITTLE GIANT PUMPS 580698 Pumppupää ilman moottoria, erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput | AD9FPY 4RL31 580698Pumppupää1/2 FNPTTyöntövoima69"14.6 Ft.OPFC6.3 PSI€495.67
LITTLE GIANT PUMPS 585698 Pumppupää ilman moottoria, erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput | AD9FQA 4RL34 585698Pumppupää1 FNPTTyöntövoima-15.25 "40.5 Ft.TEFC18.0 PSI€1,536.48
LITTLE GIANT PUMPS 586698 Pumppupää ilman moottoria, erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput | AD9FQB 4RL35 586698Pumppupää-Työntövoima-15.25 "51 Ft.TEFC22.0 PSI€1,710.99
LITTLE GIANT PUMPS 584698 Pumppupää ilman moottoria, erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput | AF8DEJ 24WN27 584698Pumppupää-------€474.64
LITTLE GIANT PUMPS 583698 Vain pumppupää (ei moottoria) | AF8DER 24WN60 / 5-MD-HC vähemmän moottori 583698Pumpun pää, ilman moottoria-------€435.47
LITTLE GIANT PUMPS 582698 Pumppupää ilman moottoria, erittäin syövyttävät kemialliset siirtopumput | BR2UMW 4-MD-HC 582698Pumppupää1 FNPT------€427.01
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 584598 Pumppupää ilman moottoria, puolisyövyttävät kemialliset siirtopumput | BR2UNG TE-5-MD-SC 584598Pumppupää1 FNPT------€359.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 578697 Pumppupään moottori ilman alustaa
€258.45 / yksikkö