TRIPP LITE Valmiustila UPS


Suodattaa
Johdon pituus: 6ft. , Näytön tyyppi: LED , Hz: 60 , Tulojännite: 120 VAC , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-15P , NEMA-vastaanottimen kokoonpano: 5-15R , vaihe: 1
TyyliMalliLähtöjänniteSyvyysVihreä sertifikaatti tai muu tunnustusPortitPower RatingVA-luokitusWattsLeveysHinta (ei alv)
A
INTERNET 550U
115 / 120 VAC5.7 "ENERGY STAR-luokiteltuUSB (HID käytössä)550VA550VA300W10.8 "€175.59
B
INTERNET 750U
115 / 120 VAC6.9 "RoHS-yhteensopivaUSB ja TEL / DSL750VA-450W12.2 "€236.66
C
INTERNET 900U
115 / 120 VAC6.9 "RoHS-yhteensopivaUSB ja TEL / DSL900VA-480W12.2 "€269.13
D
INTERNET 350U
115 / 120 VAC6.4 "-USB (HID käytössä)350VA350VA180W8"€153.25
E
INTERNET350SER
115 / 120 VAC5"RoHS-yhteensopivaDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "€143.38
F
BC350
115 / 120 VAC5"RoHS-yhteensopivaUSB ja TEL / DSL350VA-180W10.5 "€127.19
G
INTERNET550SER
115 / 120 VAC10.9 "RoHS-yhteensopivaDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "€185.94
H
INTERNET 600U
115 / 120 VAC10.8 "RoHS-yhteensopivaUSB ja TEL / DSL600VA-300W5.7 "€194.55
I
BC600SINE
120 VAC7.5 "-USB (HID käytössä)600VA600VA375W5.2 "€424.06

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?