LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Yleiskäyttöinen moottori | AJ2ULT 445TTTN14532AB

LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2ULT Malli: 824542.00Ristiviite: 445TTTN14532AB

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23,974.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEAO
kehys445TV
Täyden kuorman ampeerit172
HP150
Hz60
EristysluokkaF
kW112
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausN
Vaihe3
Power Factor86
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
TyyppiTTS
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 845.55
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)107.24
Laivan leveys (cm)93.98

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 197
    • Vaikutus 100%: 95
    • Vaikutus 75%: 94.5
    • Laakeri OPE: 6316
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6318
    • Tyyppikilpi: 92722-BM-LM-HJK-LZ-XD
    • Käämitys: T4454141
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: SININEN (EPOKSI)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorVelvollisuuskehysTyyppiJänniteTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
LEESON 824528.00 182TTTN16569A Yleiskäyttöinen moottori AJ2ULC 182TTTN16569A 824528.0080LENTOKONE182TTLE?230 / 4608 / 432.24€1,710.55
LEESON 824529.00 184TTTN16542A Yleiskäyttöinen moottori AJ2ULD 184TTTN16542A 824529.0083.5LENTOKONE184TTLE?230 / 46012.4 / 6.253.7€1,823.18
LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Yleiskäyttöinen moottori | AJ2ULM 326TTTPA14532AN 824537.0082JATKUVA AOM326TVTTS230 / 460122 / 615037€7,248.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Yleiskäyttöinen moottori
€23,974.36 / yksikkö