EDWARDS SIGNALING 125 luokan LED -kirkkaat majakat


Suodattaa
Syvyys: 3.25 " , Halkaisija: 3.25 " , Vilkkuu minuutissa: 65, 120, 240 , Korkeus: 3.875 " , Kotelon materiaali: Nailonia 33% lasia , Lampun käyttöikä: 148,000 hr. , Lampun tyyppi: (6) LED , Linssin suunnittelu: Integroitu ruuvikiinnitys , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Asennus: Paneeli / putki , Leveys: 3.25 "
TyyliMalliVäriNykyinen piirrettyKäyttölämpötila.VirtalähdeJänniteHinta (ei alv)
A
125XBRIRBA120AB
Punainen, sininen, keltainen0.1 A vaihtovirta-31 - 150 astetta F-120 VAC€624.62
A
125XBRIRBA120A
Punainen, sininen, keltainen0.15 A vaihtovirta-31 - 150 astetta F-120 VAC€639.66
A
125XBRIRBA24D
Punainen, sininen, keltainen0.1 A vaihtovirta-31 - 150 astetta F-24 VDC€657.59
A
125XBRIRBA24DB
Punainen, sininen, keltainen0.15 A vaihtovirta-31 - 150 astetta F-24 VDC€642.59
B
125XBRIRGA120A
Punainen, vihreä, keltainen0.1 A vaihtovirta-31 - 150 astetta F-120 VAC€661.24
B
125XBRIRGA24D
Punainen, vihreä, keltainen0.15 A vaihtovirta-31 - 150 astetta F24 VDC24 VDC€651.67
B
125XBRiRGA120AB
Punainen, vihreä, keltainen0.1 A vaihtovirta-31 - 150 astetta F120 VAC120 VAC€672.53
B
125XBRiRGA24DB
Punainen, vihreä, keltainen0.15 A vaihtovirta-31 - 150 astetta F24 VDC24 VDC€654.44

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?