LEESON 824529.00 184TTTN16542A Yleiskäyttöinen moottori AJ2ULD 184TTTN16542A

LEESON 824529.00 184TTTN16542A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2ULD Malli: 824529.00Ristiviite: 184TTTN16542A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,823.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTEAO
kehys184T
Täyden kuorman ampeerit12.4 / 6.2
HP5
Hz60
EristysluokkaF
kW3.7
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor83.5
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.125 "
TyyppiTLE?
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)56.36
Laivan leveys (cm)41.91

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 90.2
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: B-92720-BM-LMQ-KAXD
    • Käämitys: K1844215
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 14.4 / 7.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorVelvollisuuskehysTyyppiJänniteTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
LEESON 824528.00 182TTTN16569A Yleiskäyttöinen moottori AJ2ULC 182TTTN16569A 824528.0080LENTOKONE182TTLE?230 / 4608 / 432.24€1,710.55
LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Yleiskäyttöinen moottori | AJ2ULM 326TTTPA14532AN 824537.0082JATKUVA AOM326TVTTS230 / 460122 / 615037€7,248.82
LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Yleiskäyttöinen moottori | AJ2ULT 445TTTN14532AB 824542.0086Jatkuva445TVTTS460172150112€23,974.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 824529.00 184TTTN16542A Yleiskäyttöinen moottori
€1,823.18 / yksikkö