LEESON 824528.00 182TTTN16569A Yleiskäyttöinen moottori AJ2ULC 182TTTN16569A

LEESON 824528.00 182TTTN16569A Yleiskäyttöinen moottori

Tuote: AJ2ULC Malli: 824528.00Ristiviite: 182TTTN16569A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusLENTOKONE
LiiteTEAO
kehys182T
Täyden kuorman ampeerit8 / 4
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor80
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.125 "
TyyppiTLE?
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.35
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)56.36
Laivan leveys (cm)41.91

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 90.2
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: B-92720-BM-LMQ-KAXD
    • Käämitys: K1824116
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 8.8 / 4.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorVelvollisuuskehysTyyppiJänniteTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
LEESON 824529.00 184TTTN16542A Yleiskäyttöinen moottori AJ2ULD 184TTTN16542A 824529.0083.5LENTOKONE184TTLE?230 / 46012.4 / 6.253.7-
Tarjouspyyntö
LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Yleiskäyttöinen moottori | AJ2ULM 326TTTPA14532AN 824537.0082JATKUVA AOM326TVTTS230 / 460122 / 615037-
Tarjouspyyntö
LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Yleiskäyttöinen moottori | AJ2ULT 445TTTN14532AB 824542.0086Jatkuva445TVTTS460172150112-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 824528.00 182TTTN16569A Yleiskäyttöinen moottori