LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Yleiskäyttöinen moottori | AJ2ULM 326TTTPA14532AN

LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2ULM Malli: 824537.00Ristiviite: 326TTTPA14532AN

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,248.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJATKUVA AOM
LiiteTEAO
kehys326TV
Täyden kuorman ampeerit122 / 61
HP50
Hz60
EristysluokkaF
kW37
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausN
Vaihe3
Power Factor82
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
TyyppiTTS
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270
Laivan korkeus (cm)62.41
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 93
    • Vaikutus 75%: 93.6
    • Laakeri OPE: 6311
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6312
    • Tyyppikilpi: 92720-BM-LMQ-HJK-AXD
    • Käämitys: K2864251
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: SININEN (EPOKSI)
    • S. F-ampeerit: 139 / 69.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorVelvollisuuskehysTyyppiJänniteTäyden kuorman ampeeritHPkWHinta
LEESON 824528.00 182TTTN16569A Yleiskäyttöinen moottori AJ2ULC 182TTTN16569A 824528.0080LENTOKONE182TTLE?230 / 4608 / 432.24€1,710.55
LEESON 824529.00 184TTTN16542A Yleiskäyttöinen moottori AJ2ULD 184TTTN16542A 824529.0083.5LENTOKONE184TTLE?230 / 46012.4 / 6.253.7€1,823.18
LEESON 824542.00 445TTTN14532AB Yleiskäyttöinen moottori | AJ2ULT 445TTTN14532AB 824542.0086Jatkuva445TVTTS460172150112€23,974.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 824537.00 326TTTPA14532AN Yleiskäyttöinen moottori
€7,248.82 / yksikkö