MILWAUKEE VALVE Matala lyijyinen messinkinen palloventtiili, juote x juotos


Suodattaa
Pallo: Kromattu messinki , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Matala lyijy messinki , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: Juote x Juote , Kahvan materiaali: Teräs , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Paine: 600 psi WOG , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: Jopa 180 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
UPBA485B 1
1"€55.66
A
UPBA -485B - 112
1.5 "€114.54
A
UPBA -485B - 114
1.25 "€89.29
A
UPBA -485B - 12
1 / 2 "€27.55
A
UPBA485B 2
2"€170.78
A
UPBA -485B - 34
3 / 4 "€39.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?