VESTIL BBL-4 pussinnostin, 4 hihnapistettä

Varastossa
Tuote: AG7MKB Malli: BBL-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€677.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavan dumpperi / kiinnitin
Vakuuden paksuus3 / 4 "
Koko4000 lbs.
Keskimmäinen alakoukun aukko1 1 / 2 "
Värisininen
Haarukan paksuudelle3.25 "
Fork Widthille6.75 "
Fork Pocket Center14 1 / 2 "
Haarukan taskussa3.25 "
Haarukka taskun pituus17 11 / 16 "
Haarukan tasku6-3 / 4 "
Haarukan taskun leveys6.75 "
Korkeus11.56 "
Koukkuaukko laukkuhihnalle2"
SisältääTurvaketju
Sisäkoukku Dia.0.625 "
Pituus53.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Turvahihnan pituus48.5 "
Käyttökelpoinen pituus35 3 / 4 "
Käytettävä leveys35 3 / 4 "
Leveys53.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)135.89
Laivan leveys (cm)135.89
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on haarukkatasku?

V. Se on kontin pohjassa oleva aukko, joka on suunniteltu trukin piikkien asettamista varten.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BBL-4 pussinnostin, 4 hihnapistettä
€677.87 / yksikkö