LOVEJOY 69790406848 Ristikkokytkinnapa, 11 Kytkimen koko, kartiolukitusholkkiporaus | AL4MQP

LOVEJOY 69790406848 ristikkokytkinnapa, 11 kytkimen koko, kartiolukitusholkkireikä

Tuote: AL4MQP Malli: 69790406848
€1,324.09 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuudukon kytkentäkeskus
Sylinterin tyyppiTylsää kartiolukkoholkkiin
VäriHarmaa/metallinen
Ulottuvuus HD142 mm
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta G) - Normaali rako4.5 mm
Ristikkoliittimen koko1100
Korkeus5.59 "
Napamateriaali1045 Steel
Pituus reiän läpi88.6 mm
Max. Kulmavirhe klo0.008 "
Max. Kulmavirhe käytön aikana (XY)0.032 "
Maks. Bore101.6 mm
Max. Rinnakkainen kohdistusvirhe klo0.01 "
Max. Rinnakkaissuuntaus käytön aikana (mitta P)0.02 "
Pienin Bore41.28 mm
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)Kartiolukko 3030 UNC
TyyliTylsää kartiolukkoholkkiin
KierreUNC
TyyppiRistikytkentä
Leveys5.59 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRistikkoliittimen kokoAseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)KorkeusLeveysPituus reiän läpiUlottuvuus HDHinta
LOVEJOY 69790406846 Ritiläliittimen napa, 1080 Kytkimen koko, 25.4 - 76.2 mm Halkaisija | AL4MQN 697904068461080Kartiolukko 2525 UNC4.13 "4.13 "66.7 mm104.9 mm€547.12
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790406853 Ristikkokytkin, reikä 12.7 - 47.63 mm | AN2URM 697904068531050Kartiolukko 1108 BSW2.63 "2.63 "47.6 mm66.8 mm€303.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790406848 ristikkokytkinnapa, 11 kytkimen koko, kartiolukitusholkkireikä
€1,324.09 / yksikkö