LEESON 170154.60 C404T34DB1A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TFH C404T34DB1A

LEESON 170154.60 C404T34DB1A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2TFH Malli: 170154.60Ristiviite: C404T34DB1A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiF
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys404TS
Täyden kuorman ampeerit284 / 142
HP125 / 100
Hz50/60
EristysluokkaF
kW93 / 75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor87
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.2 1 / 8 "
TyyppiTD
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 713.25
Laivan korkeus (cm)66.29
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)81.28

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G150154.60
    • Vaikutus 100%: 94.5
    • Vaikutus 75%: 94.5
    • Laakeri OPE: 6314
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6316
    • Tyyppikilpi: 081023
    • Käämitys: T19602010
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 328 / 164

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorMallikehysRPMPalvelukerroinAkselin dia.TyyppiJänniteHinta
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170042.60 C326T34DB5C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170065.60 C254T17DB9D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 460€788.26
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 460€480.26
LEESON E115825.00 C6T17DB114B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2UUA C6T17DB114B E115825.0067.7 / 81B56HZ1800 / 15001.157 / 8 "TD230 / 460€730.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 170154.60 C404T34DB1A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä