LEESON 170144.60 C215T17DB49D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TEZ C215T17DB49D

LEESON 170144.60 C215T17DB49D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2TEZ Malli: 170144.60Ristiviite: C215T17DB49D

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys215T
Täyden kuorman ampeerit28.5-25.6 / 12.8
HP10/7 1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW7.5 / 5.6
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
Pakkaus307997.99
Vaihe3
Power Factor79.3 / 81.4
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
TyyppiTD
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.35
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)57.48
Laivan leveys (cm)40.97
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G150144.60
    • Vaikutus 100%: 91.7
    • Vaikutus 75%: 91.7
    • Laakeri OPE: 6208
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6308
    • Tyyppikilpi: 081024
    • Käämitys: T10704024
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 29.6 / 14.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorMallikehysRPMPalvelukerroinAkselin dia.TyyppiJänniteHinta
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170042.60 C326T34DB5C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170065.60 C254T17DB9D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 460€788.26
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 460€480.26
LEESON E115825.00 C6T17DB114B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2UUA C6T17DB114B E115825.0067.7 / 81B56HZ1800 / 15001.157 / 8 "TD230 / 460€730.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 170144.60 C215T17DB49D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä