LEESON 170065.60 C254T17DB9D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TDX C254T17DB9D

LEESON 170065.60 C254T17DB9D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2TDX Malli: 170065.60Ristiviite: C254T17DB9D

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,004.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiH
MalliA
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys254T
Täyden kuorman ampeerit40.6-37 / 18.5
HP15 / 10
Hz50/60
EristysluokkaF
kW11.2 / 7.5
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
Pakkaus307996.01
Vaihe3
Power Factor82.5
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
TyyppiTD
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.05
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)41.91

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - G140579.00, G150065.60
    • Vaikutus 100%: 93
    • Vaikutus 75%: 93
    • Laakeri OPE: 6208
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6309
    • Tyyppikilpi: 93458-E-LN-FHKLQ-AXD
    • Käämitys: T12904022
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 42 / 21

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorMallikehysRPMPalvelukerroinAkselin dia.TyyppiJänniteHinta
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460€4,058.73
LEESON 170042.60 C326T34DB5C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460€5,555.45
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460€1,416.55
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460€9,774.55
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 460€1,035.22
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 460€630.78
LEESON E115825.00 C6T17DB114B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2UUA C6T17DB114B E115825.0067.7 / 81B56HZ1800 / 15001.157 / 8 "TD230 / 460€932.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 170065.60 C254T17DB9D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€2,004.55 / yksikkö