LITTLE GIANT Kapea käytävä-kuorma-auto


Suodattaa
Pyörän halkaisija: (2) 8 ", (4) 5" , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän pyörän leveys: (2) 2 ", (4) 1-1 / 4" , Väri: Harmaa / sininen kahva , Kannen korkeus: 10 " , Kannen leveys: 16 " , Suorittaa loppuun: Kestävä jauhemaalattu , Kehyksen materiaali: Teräs , Mittari: 12 , Kahvan tyyppi: Irrotettava putken kahva , Kantavuus: 2000 lb , Pyörien lukumäärä: 6 , Kokonaiskorkeus: 58 " , Kokonaisleveys: 16 "
TyyliMalliKannen pituusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
HE-1648-RS
48 "52 "€1,172.71
B
HE-1660-RS
60 "64 "€1,277.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?