LEESON E115825.00 C6T17DB114B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2UUA C6T17DB114B

LEESON E115825.00 C6T17DB114B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2UUA Malli: E115825.00Ristiviite: C6T17DB114B

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€730.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56HZ
Täyden kuorman ampeerit4.8 / 2.4
HP1.5
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor67.7 / 81
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTD
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)27
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)28.58

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 10000418-001-001
    • Käämitys: T634341
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S. F-ampeerit: 5.3 / 2.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorMallikehysRPMPalvelukerroinAkselin dia.TyyppiJänniteHinta
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170042.60 C326T34DB5C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170065.60 C254T17DB9D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 460€788.26
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 460€480.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON E115825.00 C6T17DB114B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€730.07 / yksikkö