LEESON 170002.60 C324T11DB5A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TCK C324T11DB5A

LEESON 170002.60 C324T11DB5A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2TCK Malli: 170002.60Ristiviite: C324T11DB5A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys324T
Täyden kuorman ampeerit72-67 / 33.5
HP25 / 20
Hz50/60
EristysluokkaF
kW18.7 / 14.9
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor75
KiertoREV
RPM1200 / 1000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.2 1 / 8 "
TyyppiTD
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 301.5
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)71.12

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G150002.60
    • Vaikutus 100%: 93
    • Vaikutus 75%: 93
    • Laakeri OPE: 6212
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6312
    • Tyyppikilpi: B-93458-E-LN-FHKLQ-AXC
    • Käämitys: T16106015
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 75.5 / 37.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorMallikehysRPMPalvelukerroinAkselin dia.TyyppiJänniteHinta
LEESON 170042.60 C326T34DB5C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170065.60 C254T17DB9D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170144.60 C215T17DB49D Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON 170154.60 C404T34DB1A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
Tarjouspyyntö
LEESON E110028.00 C6T11DB23A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 460€788.26
LEESON E110426.00 C6T34DB40A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 460€480.26
LEESON E115825.00 C6T17DB114B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2UUA C6T17DB114B E115825.0067.7 / 81B56HZ1800 / 15001.157 / 8 "TD230 / 460€730.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 170002.60 C324T11DB5A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä