START INTERNATIONAL TDA150-sarja, raskaat teippiannostelijat


Suodattaa
Väri: Musta , Rakennus: Teräs ja alumiini , Ytimen halkaisija: 3" , Ytimen koko: 3" , Leikkaustarkkuus: +/- 0.04 " , Max. Rullaa ulkohalkaisija: 9" , Max. Nauhan leveys: 5 29 / 32 " , Nauhan leveys: 0.25 - 5.9 " , Jännite: 117V , Leveys: 13 "
TyyliMalliLeikkauspituusSyöttönopeusKorkeusPituusHinta (ei alv)
A
TDA150-M
1.6 - 394 "6.6 tuumaa/sek.14 "10.25 "€6,134.15
B
TDA150-NM
1.6 - 394 "-13 "10 "€6,289.42
C
TDA150-FM
1.6 - 394 "13.2 tuumaa/sek.14 "10.25 "€7,910.80
Tarjouspyyntö
D
TDA150
1.6 - 394 "6.6 tuumaa/sek.14 "10.25 "€5,635.49
E
TDA150-NS
1.6 "-13 "10 "€7,274.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?