EDWARDS SIGNALING Horn -säleiköt


Suodattaa
Väri: Harmaa , Kotelon materiaali: Heavy Duty Die Cast , Sisällä ulkona: sisä- , Asennus: pinta , Teholuokitus: 4.2VA
TyyliMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluSyvyysKorkeusJänniteJännitearvotLeveysHinta (ei alv)
A
875-S1
-0.014A2-1 / 8 "5"-250 VDC--
Tarjouspyyntö
A
874-E5
--2-1 / 8 "5"-12 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
A
874-R5
--2-1 / 8 "5"-240 VAC 50/60 Hz: ssä--
Tarjouspyyntö
A
875-C1
-0.7A2-1 / 8 "5"-6 VDC--
Tarjouspyyntö
A
875-E1
-0.27A2-1 / 8 "5"-12 VDC--
Tarjouspyyntö
A
875-P1
-0.025A2-1 / 8 "5"-125 VDC--
Tarjouspyyntö
A
874-N5
0.13A-2.125 "5"120 VAC-5"€220.20
A
875-G1
0.16A-1.875 "4.625 "24 VDC-4.62 "€291.85
A
874-G5
0.63A-2.125 "5"24 VAC-5"€190.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?