DAYMARK Höyryä kestävät käsineet


DayMark 922 -sarjan höyrynkestävät käsineet suojaavat käyttäjää kuumuudelta käsiteltäessä kuumia esineitä tai työskennellessä ympäristöissä, joissa on höyryä. Nämä FDA 21 CFR-hyväksytyt käsineet ovat ihanteellisia käytettäväksi elintarvikeasemilla, kaupallisissa keittiöissä ja teollisuusympäristöissä, joissa käytetään korkeita lämpötiloja....Lue lisää

Suodattaa
pinnoite: nitriili , Pinnoitusviimeistely: kuvioitu , Väri: sininen , Leikkaa: Gunn , Pituus: 20 " , vuorauksen materiaali: Nitriili SteamGuardilla (TM) , Materiaali: Kumi , Max. Lämpötila: 225-astetta F , Peukalon tyyli: siipi
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
92204
L€58.51
A
92203
M€58.50
A
92205
XL€62.91

Höyryä kestävät käsineet

DayMark 922 -sarjan höyrynkestävät käsineet suojaavat käyttäjää kuumuudelta käsiteltäessä kuumia esineitä tai työskennellessä ympäristöissä, joissa on höyryä. Nämä FDA 21 CFR-hyväksytyt käsineet ovat ihanteellisia käytettäväksi elintarvikeasemilla, kaupallisissa keittiöissä ja teollisuusympäristöissä, joissa käytetään korkeita lämpötiloja.

Ominaisuudet

  • Niissä on SteamGuard-sulkurunko, joka kestää kuumaa öljyä ja jopa 225 asteen lämpötiloja sulamatta.
  • Nämä vesitiiviit neulosvuoratut käsineet tarjoavat paremman suojan kemikaaleja, höyryä, kuumaa vettä ja nesteitä vastaan, jotka voivat aiheuttaa vakavien palovammojen vaaran.
  • Näiden käsineiden kuvioitu viimeistely helpottaa luotettavaa pitoa öljyisissä ja märissä sovelluksissa.
  • Näissä käsineissä on lisäksi lukittava linja, joka lisää suojaa ja mukavuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?