SCHNEIDER ELECTRIC Varoitusvalo, LED, 24 VAC tai 24 - 48 VDC


Suodattaa
Nykyinen piirretty: 1300mA AC / 850mA DC , Halkaisija: 2.75 " , Vilkkuu minuutissa: 60 , Korkeus: 5.5 " , Kotelon materiaali: Lasivahvistettu polyamidi , Lampun käyttöikä: 50,000 hr. , Lampun tyyppi: LED , Linssin suunnittelu: Ruuvattava kupoli , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Valoteho: 7W , Asennus: pinta , Käyttölämpötila: -40 - 158 astetta F , Virtalähde: 24 VAC tai 24 - 48 VDC , Arvosana: IP65, NEMA 1, 4X, 12 , Jännite: 24 VAC / 24 - 48 VDC
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
XVBL4B6
sininen€368.13
B
XVBL4B3
Vihreä€350.37
C
XVBL4B5
Oranssi€313.02
D
XVBL4B4
punainen€300.44
E
XVBL4B8
Keltainen€297.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?