Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A766 Kipsilevyympyräleikkuri, metalli | AA4RER

WESTWARD 13A766 Kipsilevy ympyräleikkuri metalli

Varastossa
Tuote: AA4RER Malli: 13A766

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyn ympyräleikkuri
rakentaminenMetallinen, täysin karkaistu leikkuuterä
Pituus16 "
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säädettävä kompassi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A766 Kipsilevy ympyräleikkuri metalli
€11.69 / yksikkö