LEESON 117129.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 3/4 Hv 1725 2 / min | AE4MBV 3YEF6 / CZ17T54VCXNUMXC

LEESON 117129.00 Huuhtelumoottori 3-vaihe Tenv 3/4 Hp 1725 rpm

Varastossa
Tuote: AE2MBV Malli: 117129.00Ristiviite: 4YEF3 / CZ6T17VC54C

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,162.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6-9 / 16 "
JohtolaatikkoYlisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut BICB- ja kierteiset kansi O-renkaalla
Tyhjennä tulpatEi eristetty
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
PäätysuojuksetRuostumaton teräs
kehys56C
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Täyden kuorman ampeerit2.4-2.3/1.15
HP3/4
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia9.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPestä
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM1725
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus80.0%
Kokonaispituus11.25 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.8935
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52
HS-koodi8501514040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaKokoonpanoLiiteAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusPower FactorHinta
LEESON 117127.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 1/2 hv 1725 rpm | AE2MBT 4YEF1 / CZ6T17VC53C 117127.0040 astetta C-Täysin suljettu ilmanvaihtoKasvot172578.5%10.75 "-€2,085.56
LEESON 117128.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 3/4 Hv 3450 Rpm | AE2MBU 4YEF2 / CZ6T34VC20C 117128.0040 astetta C-Täysin suljettu ilmanvaihtoKasvot345084.0%10.5 "-€1,927.37
LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Pesukone moottori 50-60 Hertz | AJ2PRZ CZ4T17TC1C 103413.0040040027TENVPyöreä---74 / 78.7€1,767.19
LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Pesukone moottori 50-60 Hertz | AJ2PTA CZ4T17UC1C 103414.0040-TEFCPyöreä---79€1,880.57
LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RDP 52ZW24 / CZ6T17UC1B 119512.0040042541TEFCPyöreä---68.5 / 78€2,231.33
LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDQ 52ZW26 / CZ6T17UC2B 119520.0040-TEFCPyöreä---67.7€2,993.39
LEESON 121909.00 CZ143T17UC1C Pesumoottori 50-60 Hertz | AJ2RKL 143TTWD16033 121909.0040-TEFCPyöreä---67.7 / 81€2,981.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 117129.00 Huuhtelumoottori 3-vaihe Tenv 3/4 Hp 1725 rpm
€2,162.96 / yksikkö