Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84584 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 57/64 Inch Drill, 22Mm Length, 15PK | AG9AMZ 4184-22CN-220 / MA3329-127 / 15222

CHRISLYNN 84584 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 57/64 tuuman pora, 22 mm:n pituus, 15 PK

Varastossa
Tuote: AG9AMZ Malli: 84584Ristiviite: 4184-22CN-220 / MA3329-127 / 15222

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko57 / 64 "
Lisää pituus22mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM22 x 2.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4184-22CN-220
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-127
    • Recoil-ristiviite: 15222

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84584 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 57/64 tuuman pora, 22 mm:n pituus, 15 PK
€17.79 /pakkaus