LEESON 121909.00 CZ143T17UC1C Pesumoottori 50-60 Hertz | AJ2RKL 143TTWD16033

LEESON 121909.00 CZ143T17UC1C Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RKL Malli: 121909.00Ristiviite: 143TTWD16033

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,981.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys143TC
Täyden kuorman ampeerit4.8 / 2.4
HP1.5
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor67.7 / 81
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.415
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 121751.00 / CZ145T17WC41C
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 213-0016
    • Käämitys: T634341
    • RYHMÄ: 7
    • S. F-ampeerit: 5.4 / 2.7
    • Vaikutus 100%: 86.5 / 85.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaKokoonpanoLiiteAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusPower FactorHinta
LEESON 117127.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 1/2 hv 1725 rpm | AE2MBT 4YEF1 / CZ6T17VC53C 117127.0040 astetta C-Täysin suljettu ilmanvaihtoKasvot172578.5%10.75 "-€2,085.56
LEESON 117128.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 3/4 Hv 3450 Rpm | AE2MBU 4YEF2 / CZ6T34VC20C 117128.0040 astetta C-Täysin suljettu ilmanvaihtoKasvot345084.0%10.5 "-€1,927.37
LEESON 117129.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 3/4 Hv 1725 2 / min | AE4MBV 3YEF6 / CZ17T54VCXNUMXC 117129.0040 astetta C-Täysin suljettu ilmanvaihtoKasvot172580.0%11.25 "-€2,162.96
LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Pesukone moottori 50-60 Hertz | AJ2PRZ CZ4T17TC1C 103413.0040040027TENVPyöreä---74 / 78.7€1,767.19
LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Pesukone moottori 50-60 Hertz | AJ2PTA CZ4T17UC1C 103414.0040-TEFCPyöreä---79€1,880.57
LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RDP 52ZW24 / CZ6T17UC1B 119512.0040042541TEFCPyöreä---68.5 / 78€2,231.33
LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDQ 52ZW26 / CZ6T17UC2B 119520.0040-TEFCPyöreä---67.7€2,993.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 121909.00 CZ143T17UC1C Pesumoottori 50-60 hertsiä
€2,981.49 / yksikkö