TOUGH GUY 38D112 Roskakori 33 gallonaa musta Pk 150 | AC7DMZ

TOUGH GUY 38D112 Roskapussi 33 gallonaa musta Pk 150

Varastossa
Tuote: AC7DMZ Malli: 38D112

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€70.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätetty roskakori
Laukut / rulla / pakkaus25
Koko33 gal.
VäriMusta
Korkeus39 "
Pituus39 "
MateriaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
Max. Ladata70 lb
Paketin kokoonpanoJohdoton rulla
TiivistäTähti
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus1.2 milj.
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi3923210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkauseräMax. LadataPaksuusPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 38D110 Roskakori 33 gallonaa musta - 100 kpl pakkaus | AC7DMY 38D11010Kierrätetty roskakori80 lb1.5 milj.100€75.57
TOUGH GUY 796AP8 Roskapussit, kapasiteetti 30 gal, leveys 30 tuumaa, korkeus 37 tuumaa, paksuus 1.5 mil, hopea, 100 PK | CU6VGK 796 AP8-Roskapussit--100€48.05
Tarjouspyyntö
TOUGH GUY 796AP9 Roskapussit, 33 gal, kapasiteetti, 33 tuumaa leveys, 40 tuumaa korkeus, 1.5 mil paksu, hopea, 100 PK | CU6VGL 796 AP9-Roskapussit--100€54.98
Tarjouspyyntö
TOUGH GUY 460X57 roskapussit, kapasiteetti 42 gal, 32 3/4 tuumaa leveys, 47 1/2 tuumaa korkeus, 3 mil paksu, musta | CU6VGM 460X57-Roskapussit--32€55.20
Tarjouspyyntö
TOUGH GUY 5BB54 Roskapussit, kapasiteetti 45 gal, leveys 40 tuumaa, korkeus 48 tuumaa, paksuus 22 mikronia, kirkas | CU6VGN 5BB54-Roskapussit--150€130.03
Tarjouspyyntö
TOUGH GUY 52WX92 roskapussit, kapasiteetti 55 gal, 36 tuumaa leveys, 63 tuumaa korkeus, 4 mil paksu, keltainen | CU6VGP 52 WX92-Roskapussit--75€162.96
Tarjouspyyntö
TOUGH GUY 31UE87 Roskapussit, kapasiteetti 55 gal, leveys 40 tuumaa, korkeus 48 tuumaa, paksuus 16 mikronia, kirkas | CU6VGQ 31UE87-Roskapussit--250€7.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 38D112 Roskapussi 33 gallonaa musta Pk 150
€70.48 /pakkaus