LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Pesukone moottori 50-60 Hertz | AJ2PRZ CZ4T17TC1C

LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2PRZ Malli: 103413.00Ristiviite: CZ4T17TC1C

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,767.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Kokoonpano040027
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehysS56C
Täyden kuorman ampeerit1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor74 / 78.7
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15 / 1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6204
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6204
    • Tyyppikilpi: 213-0016
    • Käämitys: T55464
    • RYHMÄ: 4
    • S.F-vahvistimet: 2.3 - 2.2/1.1
    • Vaikutus 100%: 76 / 75.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaKokoonpanoLiiteAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusPower FactorHinta
LEESON 117127.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 1/2 hv 1725 rpm | AE2MBT 4YEF1 / CZ6T17VC53C 117127.0040 astetta C-Täysin suljettu ilmanvaihtoKasvot172578.5%10.75 "-€2,085.56
LEESON 117128.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 3/4 Hv 3450 Rpm | AE2MBU 4YEF2 / CZ6T34VC20C 117128.0040 astetta C-Täysin suljettu ilmanvaihtoKasvot345084.0%10.5 "-€1,927.37
LEESON 117129.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 3/4 Hv 1725 2 / min | AE4MBV 3YEF6 / CZ17T54VCXNUMXC 117129.0040 astetta C-Täysin suljettu ilmanvaihtoKasvot172580.0%11.25 "-€2,162.96
LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Pesukone moottori 50-60 Hertz | AJ2PTA CZ4T17UC1C 103414.0040-TEFCPyöreä---79€1,880.57
LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RDP 52ZW24 / CZ6T17UC1B 119512.0040042541TEFCPyöreä---68.5 / 78€2,231.33
LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDQ 52ZW26 / CZ6T17UC2B 119520.0040-TEFCPyöreä---67.7€2,993.39
LEESON 121909.00 CZ143T17UC1C Pesumoottori 50-60 Hertz | AJ2RKL 143TTWD16033 121909.0040-TEFCPyöreä---67.7 / 81€2,981.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Pesumoottori 50-60 hertsiä
€1,767.19 / yksikkö