Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 1 unssi, -33 - 400 astetta. F | CE7NWL 35RT71

KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 1 unssi, -33 - 400 astetta. F

Varastossa
Tuote: CE7NWL Malli: GPL 105Ristiviite: 35RT71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluaine
pohjaPFPE
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 150 Grade
Säiliön koko1 Oz.
container TyyppiNeulanen nenäpullo
Maks. Käyttölämpötila-33 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 105
Min. Käyttölämpötila400 astetta F
Viskositeetti @ 100C18 cSt
Viskositeetti @ 40C160 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 105 väritön, fluorattu synteettinen öljy, joka sopii erinomaisesti kolinoiden ja piikkien poistamiseen autoteollisuudessa
    • Tarjoaa 160 cSt: n viskositeetin 40 ° C: ssa
    • Ylläpitää voitelua äärimmäisessä kuumuudessa voimakkailla kemikaaleilla ja raskaalla kuormituksella
    • Ei reagoi muoveihin ja elastomeereihin
    • NSF H1 hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineastia, 0.5 kg | CE7NWE 35RT78 GPL 1050.5kgsanko€778.40
KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 8 oz. | CE7NWF 35RT77 GPL 1058 oz.Tippapullo€421.39
KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 4 unssia. | CE7NWG 35RT76 GPL 1054 oz.Neulanen nenäpullo€229.44
KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 2 unssia. | CE7NWJ 35RT74 GPL 1052 oz.Neulanen nenäpullo€202.70
KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluruisku, 0.5 oz. | CE7NWP 35RT68 GPL 1050.5 oz.ruisku€61.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 1 unssi, -33 - 400 astetta. F
€82.06 / yksikkö