APPROVED VENDOR 24 VDC pyöreä merkkivalo


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 100,000 hr. , Nykyinen arvonta: 20mA , IP-luokitus: 40 , Lampun tyyppi: LED , Materiaali: Messinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED , Paneelin paksuus: Jopa 0.16 " , Muoto: Pyöreä , Jännite: 24 VDC
TyyliMalliVäriSähköliitäntäKokoHinta (ei alv)
A
24M080
VihreäUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€8.60
B
24M150
VihreäUros 100-liitin16 mm: n asennusdia.€14.48
C
24M025
VihreäLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.63
D
24M047
VihreäUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€8.10
E
24M114
VihreäUros 100-liitin12 mm: n asennusdia.€10.17
F
24M148
punainenUros 100-liitin16 mm: n asennusdia.€14.50
G
24M045
punainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€8.09
H
24M112
punainenUros 100-liitin12 mm: n asennusdia.€10.19
I
24M023
punainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.92
J
24M078
punainenUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€8.89
K
24M024
KeltainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.80
L
24M113
KeltainenUros 100-liitin12 mm: n asennusdia.€9.80
M
24M149
KeltainenUros 100-liitin16 mm: n asennusdia.€13.99
N
24M046
KeltainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€7.80
O
24M079
KeltainenUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€8.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?