A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 ANSI-luokka: MH 29.1 , Mukana paristot: Ei , Viistetty varvassuoja: 5" , Väri: Brown, Keltainen , Johdon pituus: 8 ft. , Kaiteen korkeus: 45 " , Kaiteen keskikaiteen korkeus: 21 " Sisältää: Irrotettava 4" korkea kärkilauta ja 5" viistetty varvassuoja , Nostonopeus: 4.3 s/ft. , Moottori HP: 6 1/2 hv , Moottorin tyyppi: Ulkoinen , Toiminnan tyyppi: Painike, sähkö , vaihe: 3 , Alustan tyyli: Kulutuspinta , Alustan paksuus: 1 / 4 " , Kelan/kelan pituus (Ft.): 4 - 20 jalkaa , Varvaslaudan korkeus: 4" , Jännite: 460V AC