Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineastia, 0.5 kg | CE7NWE 35RT78

KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineastia, 0.5kg

Varastossa
Tuote: CE7NWE Malli: GPL 105Ristiviite: 35RT78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€778.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluaine
pohjaPFPE
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 150 Grade
Säiliön koko0.5kg
container Tyyppisanko
Maks. Käyttölämpötila-33 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 105
Min. Käyttölämpötila400 astetta F
Viskositeetti @ 100C18 cSt
Viskositeetti @ 40C160 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

Yleiskäyttöistä Krytox GPL 105 -voiteluainetta käytetään auto-, ilmailu- ja elektroniikkasovelluksissa erinomaisen voitelun saavuttamiseksi, mikä vähentää kitkaa ja korroosionkestävyyttä.

Ominaisuudet:

  • Tämän yleiskäyttöisen voiteluaineen mukana tulee PFPE-voiteluainepohja vedenpitävää voitelua varten.
  • Se tulee 0.5 kg:n säiliössä, erityisesti ämpärissä.
  • Tämä voiteluaine kestää käyttölämpötiloja -33 - 400 astetta F.
  • Se on NSF H1 -sertifioitu, joten se on ihanteellinen elintarvikekäyttöön.
  • Tämä voiteluaine on 50 valtion VOC-määräyksen mukainen, ja VOC-pitoisuus on 0 prosenttia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kaadan Krytox GPL 105 -yleisvoiteluainetta ajoneuvoon?

A.

  • Tunnista ajoneuvosi voitelukohdat.
  • Varmista, että ajoneuvo on jäähtynyt ja moottori sammutettu.
  • Ravista Krytox GPL 105 -voiteluainesäiliötä hyvin.
  • Avaa säiliö ja levitä pieni määrä suoraan voitelukohtaan.
  • Käytä puhdasta, nukkaamatonta liinaa tai applikaattoria levittääksesi ja pinnoittaaksesi alueen tasaisesti.
  • Pyyhi ylimääräinen voiteluaine pois.
  • Sulje säiliö tiiviisti ja säilytä viileässä, kuivassa paikassa.

K. Kuinka puhdistan tämän voiteluaineen tahrat?

A.

  • Pyyhi ylimääräinen voiteluaine puhtaalla liinalla.
  • Levitä tahraan rasvanpoistoainetta.
  • Hankaa hellävaraisesti pehmeällä harjalla.
  • Huuhtele lämpimällä vedellä.
  • Toista tarvittaessa.
  • Pese kangastahrat tai käytä liuotinta koville pinnoille.

K. Ei Raptor Supplies tarjota GPL 105 voiteluaineita muun tyyppisten säiliöiden kanssa?

V. Kyllä, asiakkaat voivat valita Krytoxin GPL-105-CE4TRU tiputuspullossa, GPL-105-CE4TRX neulan nenäpullossa ja GPL-105-CE4TTC ruiskussa käyttäjän vaatimusten mukaisesti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 8 oz. | CE7NWF 35RT77 GPL 1058 oz.Tippapullo€421.39
KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 4 unssia. | CE7NWG 35RT76 GPL 1054 oz.Neulanen nenäpullo€229.44
KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 2 unssia. | CE7NWJ 35RT74 GPL 1052 oz.Neulanen nenäpullo€202.70
KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 1 unssi, -33 - 400 astetta. F | CE7NWL 35RT71 GPL 1051 Oz.Neulanen nenäpullo€82.06
KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluruisku, 0.5 oz. | CE7NWP 35RT68 GPL 1050.5 oz.ruisku€61.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineastia, 0.5kg
€778.40 / yksikkö