Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 2 unssia. | CE7NWJ 35RT74

KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 2 unssia.

Varastossa
Tuote: CE7NWJ Malli: GPL 105Ristiviite: 35RT74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluaine
pohjaPFPE
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 150 Grade
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiNeulanen nenäpullo
Maks. Käyttölämpötila-33 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 105
Min. Käyttölämpötila400 astetta F
Viskositeetti @ 100C18 cSt
Viskositeetti @ 40C160 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925

Tuotteen yksityiskohdat:

Krytox GPL 105 on korkean suorituskyvyn PTFE-öljyvoiteluaine. Tätä voiteluainetta suositellaan jousille ja lineaarisille kytkimille. Se on kirkas, väritön, fluorattu synteettinen öljy, joka ei ole reaktiivinen, syttymätön ja turvallinen kemikaaleja tai happea sisältäviin sovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Palamaton liuos ei pala edes 100 % nestemäisessä tai kaasumaisessa hapessa.
  • Yhteensopiva kaikkien elastomeeristen tiivisteiden ja teknisten muovien kanssa.
  • Kemiallisesti inertti käytännöllisesti katsoen kaikille kemikaaleille, mukaan lukien happi, kloori, rikkihappo ja typpihappo.
  • Liukenematon useimpiin liuottimiin ja höyrynkestävä.
  • Alhainen pintajännitys ja se kostuttaa helposti metallipinnat.
  • Ei vaikutusta metalleihin 288 asteen (550 asteen F) lämpötiloissa.
  • Kestää pidempään, joten voiteluainetta tarvitaan vähemmän.
  • Myrkytön eikä vapauta haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ilmakehään.
  • Yhdistää vakauden, suorituskyvyn korkeissa lämpötiloissa ja kemiallisen inerttiyden erinomaiseen voiteluun.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NSF H1

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä varotoimia tulee noudattaa Krytox 105 -voiteluainetta käytettäessä?

    A.
  • GPL 105 -voiteluaine kestää monia liuottimia, eikä sitä voida puhdistaa saippualla ja vedellä.
  • Roiskeet on erittäin vaikea puhdistaa, ja ne tulee pyyhkiä puhtaalla mikrokuituliinalla.
  • Käytä käsineitä ja peitä työtaso suojaavalla muovikalvolla.

K. Onko jatkuva voitelu tarpeen, jos Krytox-voiteluaineita käytetään?

V. Useimmissa sovelluksissa voitelujen välistä aikaa voidaan pidentää kuukausilla tai vuosilla. Kun aallotuslevyjä käytetään laakerointisovelluksiin, uudelleenvoitelu vaaditaan tyypillisesti kolmen tai kahdentoista kuukauden välein laitteen toimintanopeudesta riippuen. Koska Krytox-voiteluaineet ovat erittäin pitkäikäisiä, uudelleenvoitelu voidaan välttää kokonaan suljetuissa järjestelmissä.

K. Voidaanko Krytox-rasvaa sekoittaa muiden rasvojen kanssa?

V. Huolimatta siitä, että Krytox-rasva ei reagoi muiden rasvojen kanssa, hajoa tai aiheuta vaarallisia reaktioita, se ei estä toista voiteluainetta hajoamasta lämmön ja hapettumisen seurauksena. Krytox-voiteluaineita ei saa sekoittaa ei-perfluoripolyeetteriä (PFPE) sisältäviin öljyihin tai rasvoihin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineastia, 0.5 kg | CE7NWE 35RT78 GPL 1050.5kgsanko€778.40
KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineen tiputuspullo, 8 oz. | CE7NWF 35RT77 GPL 1058 oz.Tippapullo€421.39
KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 4 unssia. | CE7NWG 35RT76 GPL 1054 oz.Neulanen nenäpullo€229.44
KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 1 unssi, -33 - 400 astetta. F | CE7NWL 35RT71 GPL 1051 Oz.Neulanen nenäpullo€82.06
KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluruisku, 0.5 oz. | CE7NWP 35RT68 GPL 1050.5 oz.ruisku€61.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 105 yleiskäyttöinen voiteluaineen neulapullo, 2 unssia.
€202.70 / yksikkö