SHARPE VALVES Taotut hiiliteräksiset venttiilit, FNPT


Suodattaa
Rungon materiaali: Taottu hiiliteräs , Konepellin tyyli: pultattu , Luokka: Luokan 800 , Liitäntätyyppi: FNPT , Kahvan materiaali: Hiiliteräs , Kahvan tyyppi: Käsipyörä , Max. Nesteen lämpötila: 850-astetta F , Max. Höyryn paine: 1460 psi , Max. Vedenpaine: 1975 psi , Varren materiaali: 410 Ruostumaton teräs , Venttiilin varren tyyppi: Nouseva , Kiilan materiaali: 410 Ruostumaton teräs
TyyliMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta (ei alv)
A
SV34834TE002
3 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€145.08
A
SV34834TE003
3 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€145.08
A
SV34834TE004
3 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "€91.31
A
SV34834TE006
3 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€150.26
A
SV34834TE012
4 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€409.75
A
SV34834TE014
4 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€355.57
A
SV34834TE010
4.375 "1"7.593€194.16
A
SV34834TE020
5 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€481.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?