Justrite 891200 syttyvää turvakaappia käytetään hotelleissa, huvipuistoissa, elokuvissa ja tuotantolaitoksissa puhdistusaineiden, kemikaalien ja syttyvien polttoaineiden turvalliseen säilytykseen ja kuljetukseen.
Ominaisuudet:
- Justrite 891200 mini syttyvässä kaapissa on uppoasennettava U-Loc-kahva, jonka mukana tulee 2 avainta ja joka hyväksyy valinnaisen riippulukon turvallisuuden lisäämiseksi.
- Siinä on Haz-Alert heijastavat varoitustarrat, jotka ovat hyvin näkyvissä sähkökatkojen (taskulamolla valaistuna) tai tulipalon aikana turvallisuuden takaamiseksi.
- Justrite 891200 mini syttyvässä kannettavassa kaapissa on käsin sulkeutuvat itselukeutuvat ovet, jotka avautuvat jopa 180 astetta ja sulkeutuvat turvallisesti optimaalisen suojan takaamiseksi.
- Se on varustettu säädettävällä hyllyllä ja 3 benjinauhalla, jotka pitävät sisällön paikoillaan kuljetuksen aikana.
- Justrite 891200 -minisytyttävässä kaapissa on SpillSlope-sinkityt teräshyllyt, jotka ohjaavat roiskeet tiiviin, 2 tuuman pohjakaivon pohjalle ja taakse.
- Siinä on 18 gauge paksu, kaksiseinäinen, hitsattu teräsrakenne, jossa on 1-1/2 tuuman eristävä ilmatila palonkestävyyden varmistamiseksi.
- Justrite 891200 minisytyttävä Sure-Grip EX -kaappi on varustettu vikasietoisella sulkumekanismilla, joka varmistaa, että kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä toimii tehokkaasti.
- Se sisältää maadoitusliittimen, 4 säädettävää itsetasautuvaa jalkaa ja kolmikielisen varoitustarran.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Justrite 29936 Spill Slope -hylly: Tätä hyllyä käytetään tämän Justrite 891200 kompaktin turvakaapin kanssa, ja siinä on viisto muotoilu, joka ohjaa roiskeet kaapin takaosaan, mikä maksimoi turvallisuuden ja suojauksen tehokkuuden.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kestääkö Justrite 891200 syttyvä turvakaappi kemikaaleja?
V. Tämä Justrite mini syttyvä kaappi on varustettu lyijyttömällä epoksi- tai polyesterijauhemaalatulla viimeistelyllä erinomaisen kemikaalinkestävyyden saavuttamiseksi.
K. Mistä benji-johto on tehty?
A. Bungee-narut koostuvat joustavien säikeiden ytimestä, joka on peitetty puuvilla- tai nailonvaippalla.
K. Voinko lukita tämän Justrite 891200 kompaktin turvakaapin?
V. Kyllä, tämä Justrite 891200 kompakti turvakaappi sisältää avainlukon lisäämään turvallisuutta.
K. Mikä on tämän kompaktin turvakaapin säilytyskapasiteetti?
A. 12 gallonaa (45 litraa).
K. Kuinka huoltaa ja puhdistaa tämä kompakti turvakaappi oikein?
V. On tärkeää tarkastaa ja huoltaa kompakti turvakaappi säännöllisesti sen oikean toiminnan varmistamiseksi. Puhdistus tulee tehdä yhteensopivilla puhdistusaineilla ja välttää hankaavia materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa kaapin pintoja.