JUSTRITE 891221 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa, punainen | CD8CQE

JUSTRITE 891221 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa, punainen

Varastossa
Tuote: CD8CQE Malli: 891221

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,532.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko12 gal.
Väripunainen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus35 "
Ulkoleveys23.25 "
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus30.5 "
Sisäleveys20 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite Sure-Grip? EX Compac -turvakaappi itsestään sulkeutuvalla ovella on tarkoitettu liuottimien ja syttyvien nesteiden, kuten aerosolien, puhdistusaineiden ja rasvanpoistoaineiden, turvalliseen ja ohjeiden mukaiseen säilytykseen työtasoilla ja työpenkeillä. Tämä keltainen kaappi on suunniteltu parantamaan saavutettavuutta turvallisuudesta tinkimättä, ja se sopii erinomaisesti huoltotalleihin, joissa on rajoitettu lattiatila. Se on saatavana kannettavana koossa, jonka ulkomitat ovat 35 tuumaa K x 23.25 tuumaa L x 18 tuumaa (889 mm K x 591 mm L x 457 mm S). Tähän malliin mahtuu 12 litraa syttyviä nesteitä. Se istuu helposti työtasoilla ja sopii useimpien työpenkkien alle. Tämä malli on valmistettu tukevasta 18 gaugen (1 mm) paksuisesta teräksestä valmistettuun kaksoiseinään, jossa on 1.5 tuumaa (38 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Täyshitsattu, ei niitattu rakenne pitää yksikön suorakulmaisena pidempään ja tarjoaa paremman suojan tulipalossa, koska ilmaraot pienenevät. Tehokas, itsestään sulkeutuva ovi avautuu 140 astetta. Patentoitu, piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn hyllytilaan. Jatkuvat pianon saranat varmistavat, että ovi sulkeutuu sujuvasti joka kerta. Oikein suunniteltuja turvakaappeja käytettäessä itsestään sulkeutuvat ovet sulkeutuvat automaattisesti tulipalon sattuessa. Itsesulkeutuvat ovet, jännityksen alaisena, pidetään auki sulavilla linkeillä. Tulipalossa, kun ympäristön lämpötila saavuttaa 165 C (74 F), linkit sulavat ja turvakaapin itsestään sulkeutuvat ovet sulkeutuvat automaattisesti. Itselukitusjärjestelmä kytkeytyy kolmeen ruostumattomasta teräksestä valmistettuun luodiniskuun, jotka sijaitsevat oven ylä-, ala- ja keskikohdassa. Tilaa malli 29988, jos haluat vaihtaa sulakelinkkiä. Turvallisuuden lisäämiseksi jokaisessa kaapissa on innovatiivinen U-Loc? kahva, joka ei vaadi manuaalista kiertoa pakollisen salvan lukitsemiseksi. Kaapit sisältävät sylinterilukon ja avainsarjan, tai voit valita oman riippulukon käytön. Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat, joissa lukee "SYTTYVÄ – PIDÄ TULI POISSA", näkyvät hyvin tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla. Tässä mallissa on yksi patentoitu, galvanoitu teräs SpillSlope? hylly, joka on suunniteltu ohjaamaan roiskeet taka- ja alaosaan 2 tuuman (51 mm) vuototestattua kaivoa, joka täyttää EPA-vaatimukset. Kaikki SpillSlope-hyllyt ovat säädettävissä 3 tuuman (76 mm) keskiöissä, ja ne täyttävät ANSI MH28.1 -standardit 350 lb:n (159 kg) turvallisella sallitulla kuormalla. Hitsatut hyllyripustimet lukittuvat hyllyyn ja tarjoavat maksimaalisen vakauden ilman, että hauraita kiinnikkeitä menetetä. Käytä vaihtohyllyihin mallia 29936. Kaapissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa ja sisäänrakennettu maadoitusliitin. Sen kestävä lyijytön epoksi-/polyesterijauhemaali tarjoaa erinomaisen kemiallisen kestävyyden sisältä ja ulkoa sekä minimoi korroosion ja kosteuden vaikutukset. Justrite toimittaa yli 300 turvakaappimallia 4 - 115 gallin (15 - 435 litraa) välillä täyttääkseen monipuoliset turvallisuus-, vaatimustenmukaisuus- ja säilytysvaatimukset. Kaikilla Justrite-kaapeilla on 10 vuoden takuu. Tämä malli on FM-hyväksynnän testaama ja hyväksymä.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen liuottimien ja syttyvien nesteiden turvalliseen säilytykseen työtasoilla
  • Ulkomitat 35 mm K x 23.25 in L x 18 in S (889 mm K x 591 mm L x 457 mm S)
  • Säilytyskapasiteetti 12 gal (45 L) syttyviä nesteitä
  • Kannettava koko käytettäväksi työpöydillä ja muissa rajoitetuissa tiloissa, joissa on pääsy usein käytettyihin kemikaaleihin
  • Palonkestävä, vuototestattu rakenne
  • Täyttää OSHA:n, NFPA 30:n, NFPA 1:n ja IFC:n vaatimukset
  • Palotesti ja FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriOvityyppiSisäkorkeusHinta
JUSTRITE 891200 Kompakti turvakaappi, 1-ovinen, manuaalinen sulkeminen, 45L, keltainen | AB4LEF JCB8912001, 8912001 89120012 gal.Keltainenmanuaalinen30.5 "€1,270.51
JUSTRITE 891220 Kompakti turvakaappi, 1 ovinen, itsestään sulkeutuva, 45 litran tilavuus, 889 x 591 x 457 mm koko, keltainen | AB4LEG JCB8912201, 8912201 89122012 gal.KeltainenItsesulkeutuminen30.5 "€1,662.12
JUSTRITE 891520 Kompakti turvakaappi, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 15 gallonaa, 1118 x 591 x 457 mm koko, keltainen | AD8BLK JCB8915201, 8915201 89152015 gal.KeltainenItsesulkeutuminen39.6 "€1,886.64
JUSTRITE 891201 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 12 gallonaa, punainen | CD8CQA 8912011 89120112 gal.punainenmanuaalinen30.5 "€1,293.01
JUSTRITE 891203 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalisesti suljettava, 12 gallonaa, harmaa | CD8CQC 8912031 89120312 gal.Harmaamanuaalinen30.5 "€967.18
JUSTRITE 891205 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 12 gallonaa, valkoinen | CD8CQD 8912051 89120512 gal.Valkoinenmanuaalinen30.5 "€1,055.80
JUSTRITE 891223 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa, harmaa | CD8CQH 89122312 gal.HarmaaItsesulkeutuminen30.5 "€1,415.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 891221 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa, punainen
€1,532.63 / yksikkö