Kaapelin niitit

Suodattaa

Kaapeliniittejä käytetään johtojen ja kaapeleiden, kuten puhelinjohtojen, sähköjohtojen ja DSL-kaapeleiden, kiinnittämiseen ja kiinnittämiseen. Gardner Bender -kaapeliniitissä on UV-kestävää polyeteeniä...Lue lisää

KLEIN TOOLS -

Staples

TyyliMalliHinta (ei alv)
A450002€21.23
B450001€24.97
C450003€24.97
GARDNER BENDER -

Kaapelin niitit

TyyliMalliVäriKäytettäväksi päälläKorkeusMateriaaliKokoLeveysHinta (ei alv)
AMPS-2125MustaPuu7 / 8 "Muovi1 / 2 "3 / 4 "€12.34
BPSB-100MustaPuu15 / 16 "Muovi1 / 4 "9 / 16 "€8.66
CPSB-165MustaPuu15 / 16 "Muovi1 / 4 "9 / 16 "€4.87
DPSB-160MustaPuu7 / 8 "Muovi3 / 16 "1 / 2 "€7.95
EPCS-100MustaKoaksiaalikaapeli, sementtilohko, laasti ja laasti11 / 16 "Muovi1 / 4 "9 / 16 "€8.03
FPSB-1600TMustaPuu7 / 8 "Muovi3 / 16 "1 / 2 "€2.76
GMSI 150sininenPuu1"Teräs1 / 2 "1"€6.60
GPTM-25sininenSementtilohko, laasti ja laasti7 / 8 "Muovi3 / 16 "9 / 16 "€2.32
HPTP-25TsininenPuu7 / 8 "Muovi3 / 16 "9 / 16 "€4.03
GMPS-2080sininenPuu7 / 8 "Muovi5 / 16 "9 / 16 "€16.13
GMSI 550sininenPuu1"Teräs1 / 2 "1"€15.83
IGSE-505HarmaaPuu1.75 "Muovi5 / 8 "1.187 "€3.79
IPSG-100HarmaaPuu1.25 "Muovi7 / 16 "3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
IGSE-304HarmaaPuu2"Muovi1"1.5 "€3.65
IGSE-250HarmaaPuu2"Muovi15 / 16 "1 9 / 16 "€16.83
IGSE-105HarmaaPuu1.75 "Muovi3 / 4 "1 5 / 16 "€4.20
IGSE-402HarmaaPuu2"Muovi1 1/2 lbs.2 1 / 16 "€2.99
IGSE-205HarmaaPuu2"Muovi15 / 16 "1 9 / 16 "€4.66
IPSG-15HarmaaPuu1.25 "Muovi7 / 16 "3 / 4 "€5.55
JGSE-310MetalliPuu1.375 "Teräs13 / 16 "1 1 / 16 "€3.95
JGSE-410MetalliPuu1.5 "Teräs1.125 "1.88 "€5.81
JMS-575MetalliPuu1.125 "Teräs9 / 16 "3 / 4 "€10.87
JMS-175MetalliPuu1.125 "Teräs9 / 16 "3 / 4 "€2.66
JMS-150MetalliPuu1"Teräs1 / 2 "11 / 16 "€2.61
JMS-550MetalliPuu1"Teräs1 / 2 "11 / 16 "€9.70
THOMAS & BETTS -

Kaapelin niitit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A17-124TB€8.74
B17-215€6.08
B17-214€5.08
A17-123€9.79

Kaapelin niitit

Kaapeliniittejä käytetään johtojen ja kaapeleiden, kuten puhelinjohtojen, sähköjohtojen ja DSL-kaapeleiden, kiinnittämiseen ja kiinnittämiseen. Gardner Bender -kaapeliniitissä on UV-kestävät polyeteenisatulat, jotka kestävät mätää, ruostetta ja kulumista ja jotka pystyvät kiinnittämään luokan 5 ja luokan 3 UTP-ääni-/datakaapelit.

Usein kysytyt kysymykset

Missä kaapeliniittejä käytetään?

Niittipistooleja käytetään äänikaapeissa, maton asennuksessa, paneloinnissa, matoissa, eristyksessä, muovauksessa, kuvien kehystämisessä ja verhoilussa.

Mitkä ovat kaapeliniittien edut?

  • Ne eivät vaadi aikaisempaa kokemusta tai taitoa toimiakseen.
  • Ne ovat kevyitä, joten niitä on helppo käsitellä.
  • Nämä niittipistoolit vaativat harvoin voitelua ja ovat erittäin hyvin tasapainotettuja.
  • Ne ovat erittäin tarkkoja muihin niittipistooleihin verrattuna.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?