Justrite Sure-Grip? EX Compac -turvakaappi manuaalisesti suljettavalla ovella on tarkoitettu liuottimien ja syttyvien nesteiden, kuten aerosolien, puhdistusaineiden ja rasvanpoistoaineiden, turvalliseen ja ohjeiden mukaiseen säilytykseen työtasoilla ja työpenkeillä. Tämä keltainen kaappi on suunniteltu parantamaan saavutettavuutta turvallisuudesta tinkimättä, ja se sopii erinomaisesti huoltotalleihin, joissa on rajoitettu lattiatila. Se on saatavana kannettavana koossa, jonka ulkomitat ovat 35 tuumaa K x 23.25 tuumaa L x 18 tuumaa (889 mm K x 591 mm L x 457 mm S). Tähän malliin mahtuu 12 litraa syttyviä nesteitä. Se istuu helposti työtasoilla ja sopii useimpien työpenkkien alle. Se on valmistettu tukevasta 45 gaugen (18 mm) paksuisesta teräskaksoisseinämästä, jossa on 1 tuuman (1.5 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Täyshitsattu, ei niitattu rakenne pitää yksikön suorakulmaisena pidempään ja tarjoaa paremman suojan tulipalossa, koska ilmaraot pienenevät. Tehokas, manuaalisesti sulkeutuva, itsestään lukittuva ovi (vikaturvallinen, 38-piste ruostumaton teräs) avautuu täysin 3 astetta ja sulkeutuu turvallisesti maksimaalisen suojan saamiseksi tulipalossa, kun se painetaan kiinni. Jatkuvat pianon saranat varmistavat, että ovi sulkeutuu sujuvasti joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi jokaisessa kaapissa on innovatiivinen U-Loc? kahva, joka ei vaadi manuaalista kiertoa pakollisen salvan lukitsemiseksi. Kaapit sisältävät sylinterilukon ja avainsarjan, tai voit halutessasi käyttää omaa riippulukkoasi. Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat, joissa lukee "SYTTYVÄ – PIDÄ TULI POISSA", näkyvät hyvin tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan taskulampulla. Tässä mallissa on yksi patentoitu, galvanoitu teräs SpillSlope? hylly, joka on suunniteltu ohjaamaan roiskeet taka- ja alaosaan 180 tuuman (2 mm) vuototestattua kaivoa, joka täyttää EPA-vaatimukset. Kaikki SpillSlope-hyllyt ovat säädettävissä 51 tuuman (3 mm) keskiöissä, ja ne täyttävät ANSI MH76 -standardit 28.1 lb:n (350 kg) turvallisella sallitulla kuormalla. Hitsatut hyllyripustimet lukittuvat hyllyyn ja tarjoavat maksimaalisen vakauden ilman, että hauraita kiinnikkeitä menetetä. Käytä vaihtohyllyille mallia 159. Kaapissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa ja sisäänrakennettu maadoitusliitin. Sen kestävä lyijytön epoksi-/polyesterijauhemaali tarjoaa erinomaisen kemiallisen kestävyyden sisältä ja ulkoa sekä minimoi korroosion ja kosteuden vaikutukset. Justrite toimittaa yli 29936 turvakaappimallia 300 - 4 gallin (115 - 15 litraa) välillä täyttääkseen monipuoliset turvallisuus-, vaatimustenmukaisuus- ja säilytysvaatimukset. Kaikilla Justrite-kaapeilla on 435 vuoden takuu. Tämä malli on FM-hyväksynnän testaama ja hyväksymä. Se täyttää OSHA-, NFPA 10- ja NFPA 30 -vaatimukset.
Ominaisuudet:
- Ihanteellinen liuottimien ja syttyvien nesteiden turvalliseen säilytykseen työtasoilla
- Ulkomitat 35 mm K x 23.25 in L x 18 in S (889 mm K x 591 mm L x 457 mm S)
- Säilytyskapasiteetti 12 gal (45 L) syttyviä nesteitä
- Kannettava koko käytettäväksi työpöydillä ja muissa rajoitetuissa tiloissa, joissa on pääsy usein käytettyihin kemikaaleihin
- Palonkestävä, vuototestattu rakenne
- Täyttää OSHA-, NFPA 30- ja NFPA 1 -standardit
- Palotesti ja FM-hyväksytty